Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 1403203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 1403203
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 1403203
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1403203
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403203
EAN/GTIN:
     4035209207284
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Leicht Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das kompakte, leichte fahrbare Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Stabile Lenkrollen für besondere Standfestigkeit
  • Leicht, robust, langlebig
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 9,26 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,80 m
Standhöhe: 3,26 m
Arbeitshöhe: 5,26 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,42*
€ 2.116,54*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.002,18*
€ 2.126,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.979,06*
€ 2.177,7851*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.092,08*
€ 2.271,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.219,19*
€ 2.363,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,81*
€ 2.530,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,30*
€ 2.507,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,48*
€ 2.434,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,51*
€ 2.394,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,18*
€ 2.382,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,37*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 146,55*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 114,33*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400021
ab € 99,40*
Zubehör
Layher
1400022
ab € 461,29*
Zubehör
Layher
1400023
ab € 425,66*
Zubehör
Layher
1400024
ab € 386,38*
Zubehör
Layher
1400025
ab € 350,77*
Zubehör
Layher
1400026
ab € 635,00*
Zubehör
Layher
1603291
ab € 946,41*
Zubehör
Layher
1603292
ab € 1.264,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.