Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 1403224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 1403224
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 1403224
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1403224
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403224
EAN/GTIN:
     4035209264492
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Leicht Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2 mit ausiehbaren Gerüststützen

Das kompakte, leichte fahrbare Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Stabile Lenkrollen für besondere Standfestigkeit
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ausführung mit vier ausziehbaren Gerüststützen inklusive Verdrehsicherung
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 9,26 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,80 m
Standhöhe: 4,10 m
Arbeitshöhe: 6,10 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.591,85*
€ 2.797,24*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.636,16*
€ 2.829,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.713,89*
€ 2.999,0429*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.884,26*
€ 3.429,28*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.797,24*
€ 3.328,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,21*
€ 3.290,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.670,32*
€ 3.177,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,29*
€ 3.121,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.591,85*
€ 3.084,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,53*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 127,66*
Zubehör
Layher
1344002
ab € 54,55*
Zubehör
Layher
1603291
ab € 948,33*
Zubehör
Layher
1603292
ab € 1.267,03*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.