Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Kompakt P2 1405003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Kompakt P2 1405003
Fahrgerüst Layher Uni Kompakt P2 1405003
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1405003
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1405003
EAN/GTIN:
     4035209207413
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Kompakt Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das kompakte Universalgerüst nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 6,38m Ausführung mit teleskopierbarem Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung für wahlweises Arbeiten an der Wand oder Decke
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 10,38 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 1,50 x 1,80 m
Standhöhe: 3,20 m
Arbeitshöhe: 5,20 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.463,40*
€ 2.653,81*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.475,47*
€ 2.673,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.544,01*
€ 2.833,4056*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.730,88*
€ 3.241,95*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.653,81*
€ 3.158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,81*
€ 3.131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.534,57*
€ 3.016,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.484,46*
€ 2.956,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.463,40*
€ 2.931,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,35*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 147,52*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 113,65*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,53*
Zubehör
Layher
1400027
ab € 246,01*
Zubehör
Layher
1400028
ab € 582,30*
Zubehör
Layher
1400029
ab € 716,86*
Zubehör
Layher
1400030
ab € 508,34*
Zubehör
Layher
1400031
ab € 622,44*
Zubehör
Layher
1400032
ab € 908,80*
Zubehör
Layher
1400033
ab € 1.023,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.