|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1406210 Herst.-Nr.: 1406210 EAN/GTIN: 4035209264546 |
| |
|
|  |  |
 | Layher ZIFA Aluminium-Fahrgerüst - Mindestanforderung DIN EN 1004:2004 Das praktische fahrbare Faltgerüst für Arbeiten in geringer Höhe mit der Option zur Aufstockung auch für größere Aufgaben. Die Grundeinheit mit 6 Sprossen lässt sich flach zusammenfalten, platzsparend lagern und transportieren. Am Einsatzort einfach auseinander ziehen, Boden rein und fertig ist das Zimmerfahrgerüst für Arbeiten im Innnenbereich, welches aufgrund seiner Maße vollbepackt durch jede Zimmertür passt. - Grundgerüst aus Aluminium als Falteinheit für schnelle Montage
- Standleitern aus Aluminium für einfache Aufstockung auf der Grundeinheit
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Stabile Lenkrollen für besondere Standfestigkeit
- Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
- Leicht, robust, langlebig
- Ab einer Standhöhe von 2,76 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Wand oder Decke
- Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
- Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 7,76 m einsetzbar bzw. erweiterbar
- Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
- Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Plattform: 0,75 x 1,80 m Standhöhe: 1,61 m Arbeitshöhe: 3,61 m |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7588 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 860,78* | € 934,51* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 843,34* | € 948,4414* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 879,35* | € 952,64* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 916,57* | € 991,99* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 943,68* | € 1.020,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7588 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7588 |  | Versand: Lager 7588 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|