Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Holz-Stirnbordbrett 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Holz-Stirnbordbrett 1,50 m
Layher Fahrgerüst Holz-Stirnbordbrett 1,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1438.144
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1438.144
EAN/GTIN:
     4035209002209
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
Fahrgerüst
Montagegerüst

Layher Fahrgerüst Holz-Stirnbordbrett 1,50 m lang

  • Idealer Schutz gegen Herabfallen von Werkzeug und Material von der Arbeitsplattform
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 1,44 m
Höhe: 0,15 m
Gewicht: 2,9 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 28,29*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 20,01*
€ 28,4216*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,99*
€ 89,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 105,02*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1240113
ab € 141,95*
Ähnlich
Layher
1340058
ab € 60,83*
Ähnlich
Layher
1438075
ab € 19,39*
Ähnlich
Layher
1438190
ab € 25,44*
Ähnlich
Layher
1439180
ab € 31,08*
Ähnlich
Layher
1439195
ab € 27,71*
Ähnlich
Layher
1439285
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.