Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Solotower Treppenkit Typ 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Layher Solotower Treppenkit Typ 2
Layher Solotower Treppenkit Typ 2
Layher Solotower Treppenkit Typ 2
Layher Solotower Treppenkit Typ 2
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1600.003
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1600.003
EAN/GTIN:
     4035209389263

Das Solotower Treppenkit Typ 2 bietet einen sicheren Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern. Der Solotower in Kombination mit dem Treppenkit ist eine wirtschaftlich clevere und sichere Alternative zu Sprossenleitern. Zudem ist keine Komplettsperrung der Treppe notwendig, da Durchgangswege erhalten bleiben.

Ausstattung Layher Solotower Treppenkit Typ 2

  • Einsatz in Treppenhäusern
  • 1-Personen-Montage
  • Entspricht aktuellen Vorschriften zur Arbeitssicherheit
  • Steigung und Auftritt möglich, durch Anpassung an Treppenstufen
  • Für Standsicherheit sorgen im Kit mitgeleiferte Tele-Abstandsrohre
  • Die Höhe wird durch Spindeln ausgeglichen

Bei der Lieferung erhalten Sie für das Treppenkit eine jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Bitte beachten Sie hier die erforderlichen Ballastierungsvorschriften, die je nach Aufbauvariante einzuhalten sind.

Länge: 1,13 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 51,5 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 912,54*
€ 1.033,98*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 52,95*
ab € 883,87*
€ 1.038,7683*
Lager 7588
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.006,52*
€ 1.129,09*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.003,13*
€ 1.244,84*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.129,09*
€ 1.343,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.117,28*
€ 1.329,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.074,71*
€ 1.278,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.044,69*
€ 1.243,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.006,52*
€ 1.197,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1240113
ab € 142,04*
Ähnlich
Layher
1342113
ab € 71,86*
Ähnlich
Layher
1242113
ab € 150,12*
Ähnlich
Layher
1248000
ab € 106,62*
Ähnlich
Layher
1204113
ab € 78,93*
Ähnlich
Layher
1600001
ab € 609,24*
Ähnlich
Layher
1600003
ab € 939,00*
Ähnlich
Layher
1300002
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.