Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hochhubwagen elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hochhubwagen elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 1600 mm
qteck Hochhubwagen elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 1600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-23HME15001600
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     23HME15001600
EAN/GTIN:
     4260202023436
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler

Der elektrische Hochhubwagen von qteck eignet sich ideal zum Be- oder Entladen von LKWs oder Containern, dem Transport von palettierten Waren oder dem Ein- und Ausladen von Regalsystemen. Das Verfahren, Heben und Senken von Lasten bis zu 1500kg erfolgt dabei komplett elektrisch. Die regelbare Fahrgeschwindigkeit garantiert zusätzlich ein vertrauenswürdiges sowie sicheres Handling und der Elektro Hubwagen kann durch seine kompakte Bauform auch in engen lagerräume leicht manövriert werden. Durch das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät können die wartungsfreien Batterien einfach an jeder 230 V Steckdose geladen werden. Für die Nutzung des Gabelhubwagens ist kein Flurförderzeug-Führerschein erforderlich.

Ausstattung qteck Hochhubwagen elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 1600 mm

  • Maximale Traglast 1500 kg
  • Gabelzinkenmaß 1150 x 160 x 60 mm
  • Gabelabstand Außen 570 mm - Gabelabstand Innen 250 mm
  • Lastschwerpunkt 500 mm
  • Hubbereich 90 - 1600 mm
  • Batterie 24V/120Ah
  • Leistung Fahrmotor 0,75kW - Leistung Hubmotor 2,0kW
  • Hubgeschwindigkeit 0,10 - 0,20 m/s - lastabhängig
  • Maximale Fahrgeschwindigkeit 4,0 Km/h
  • Ergonomische Bedieneinrichtung - alle Funktionen des Hubwagens sicher im Griff
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 250 x 75 mm - Tandem-Lastrollen 80 x 70 mm

Länge: Gabellänge 1150 mm
Hubhöhe: 90 - 1600 mm
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: deichselstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.838,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.116,65*
€ 4.898,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.061,58*
€ 4.833,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.916,43*
€ 4.660,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.853,06*
€ 4.585,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.838,99*
€ 4.568,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.