Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hochhubwagen semi-elektrisch 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hochhubwagen semi-elektrisch 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3500 mm
qteck Hochhubwagen semi-elektrisch 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-25HSE10003500
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     25HSE10003500
EAN/GTIN:
     4260202023542
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler

Der semi-elektrische Hochhubwagen von qteck ist ein vielseitiges Gerät, das sich ideal für Aufgabenbereiche wie dem Be- oder Entladen von LKWs oder Containern, dem Transport von palettierten Waren oder dem Stapeln von Paletten eignet. Das Heben und Senken von Lasten bis zu bis zu einer Hubhöhe von 3500 mm geschieht elektrisch - das Verfahren des Gablehubwagens geschieht manuell. Durch die kugelgelagerten Nylonrollen lässt sich der Hubwagen leicht bewegen und kann schnell zum Einsatz kommen. Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung qteck Hochhubwagen semi-elektrisch 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3500 mm

  • Maximale Traglast 1000 kg
  • Gabelzinkenmaß 1150 x 142 x 60 mm
  • Gabelabstand Außen 550 mm - Gabelabstand Innen 266 mm
  • Lastschwerpunkt 500 mm
  • Hubbereich 90 - 3500 mm
  • Arbeitsgangbreite 1755 mm
  • Stromversorgung 12V 100Ah
  • Leistung Hubmotor 1,6 KW
  • Hubgeschwindigkeit ohne Last 0,150 m/s - mit Last 0,135 m/s
  • Heben erfolgt elektrisch
  • Verfahren erfolgt manuell
  • Nylon-Bereifung Lenkrollen 180 x 50 mm - Tandem-Lastrollen 80 x 70 mm
  • Inklusive Ladegerät
  • Vielseitig einsetzbar und leicht zu manövrieren

Länge: Gabellänge 1150 mm
Hubhöhe: 90 - 3500 mm
Belastung: 1000 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.388,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.624,09*
€ 3.122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.597,29*
€ 3.090,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.481,74*
€ 2.953,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.423,90*
€ 2.884,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,68*
€ 2.842,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.