Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Universalkipper RUK-75 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Universalkipper RUK-75 - verzinkt
RR Industrietechnik Universalkipper RUK-75 - verzinkt
RR Industrietechnik Universalkipper RUK-75 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100200109
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100200109
EAN/GTIN:
     4251305400835
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt

Der Universalkippbehälter RUK-75 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren von Schuttgütern aller Art. Durch seine gerine Bauhöhe ist der Kippbehälter ideal als Beistell-Behälter an Maschinen geeignet. Eine Entriegelung kann per Seilzug einfach vom Staplersitz geschehen. Zwischen dem Behälterboden und Grundrahmen verfügt die Kippmulde über eine Abfangschere mit Zugfeder, welche eine reibungslose Entleerung von Schuttgüter ermöglicht. Der Behälter ist aus robustem sowie langlebigen Stahlblech gefertigt und durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert.

Ausstattung RR Industrietechnik Universalkipper RUK-75

  • Material Stahl - verzinkt
  • Inklusive Abfangschere mit Zugfeder
  • Maße 1240 x 1520 x 800 mm
  • Schüttkantenhöhe 700 mm
  • Inhalt / Volumen 750 dm³
  • Traglast 1500 kg
  • Mulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech - 6 mm
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Durch geringe Bauhöhe ideal als Beistell-Behälter geeignet
  • Entriegelung mit Seilzug vom Staplersitz
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Einfahrttaschen für Stapleraufnahme
  • Auf Wunsch kann der Abrollkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Klappdeckel, Kranösen oder anderem Zubehör erworben werden

Breite: 1240 mm
Tiefe: 1520 mm
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 750l
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,97*
€ 1.247,47*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,34*
€ 1.247,49*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.097,67*
€ 1.283,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,00*
€ 1.291,94*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,33*
€ 1.302,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,49*
€ 1.484,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,34*
€ 1.478,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,99*
€ 1.425,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,26*
€ 1.391,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,34*
€ 1.355,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.