Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-one - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-one - RAL 6011
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-one - RAL 6011
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-one - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400108
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400108
EAN/GTIN:
     4251305400187
Suchbegriffe:
Arbeitskorb
arbeitskorb

Der Arbeitskorb RAK-one für Gabelstapler von RR Industrietechnik, mit Aufnahme von der breiten Seite, gewährleistet Sicherheit bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Maschinenanlagen, hochgelegten Gebäudeteilen, Krananlagen oder Deckenleuchten und kann Arbeiter in die Höhe beförner. Der Hebekorb bietet Bewegungsfreiheit beim Arbeiten und sorft gleichzeitig für einen sicheren Stand sowie festen Halt durch eine rutschsichere Arbietsplattform. Zulässig für 2 Personen ist die Arbeitsbühne TÜV geprüft und entspricht den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Der Mannkorb besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr, einer Rückwand aus Drahtgitter sowie einer Rundum-Absturzsicherung aus Rundrohr. Für komfortables Arbeiten sorgt zusätzlich eine praktische Werkzeugablage sowie ein verschiebbarer Bügel für eine seitliche Einstiegsöffnung. Eine Sicherungskette verhindert das Abrutschen von den Zinken des Staplers.

Ausstattung RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-one

  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 800 x 800 x 1900 mm
  • Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr
  • TÜV zertifizierte Arbeitsbühne nach BGVD 27.03 und BGVD 27.13
  • Fertigung gemäß den BG-Vorschriften
  • Traglast 240 kg
  • Zugelassen für 2 Personen
  • Rutschsichere Arbeitsplattform
  • Rundum-Absturzsicherung aus Rundrohr
  • Rückwand aus Drahtgitter
  • Seitliche Einstiegsöffnung durch verschiebbaren Bügel
  • Inklusive Sicherungskette - die Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Ausführung Stapleraufnahme von der breiten Seite
  • Serienmäßig mit Werkzeugablage
  • Personenkorb - geeignet für den Staplerbetrieb
  • Auf Wunsch kann der Korb gegen Mehrpreis mit anderen Einfahrttaschen oder einem Anschlagpunkt PSA erworben werden

Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Belastung: 240 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 469,39*
€ 590,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,16*
€ 599,21*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,72*
€ 645,07*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,60*
€ 714,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,72*
€ 662,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.