Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-80 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-80 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-80 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-80 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400201
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400201
EAN/GTIN:
     4251305401832
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der Schwerlastkipper RMK-80 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren von besonders schweren Schuttgütern, Produktionsrohstoffen oder Betriebsabfällen. Über die Abrollkufen wird ein staplerschonendes Kippen ermöglicht, da beim Entleerungsvorgang der Schlag auf das Hubgerüst des Staplers vermieden wird. Direkt vom Staplersitz kann die Kippmulde per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist. So können Schuttgüter sicher und einfach transportiert werden.

Ausstattung RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-80

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1140 x 1330 x 1030 mm
  • Schüttkantenhöhe 915 mm
  • Inhalt / Volumen 800 dm³
  • Traglast 3000 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung - 3 mm
  • Grundrahmen mit Querverstärkung - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Staplerschonendes Kippen über die Abrollkufen - kein Schlag auf das Hubgerüst
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Auf Wunsch kann der Muldenkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Bei diesem Schwerlastkipper muss der Kipperbehälter komplett befüllt sein, um zu kippen.

Breite: 1140 mm
Tiefe: 1330 mm
Belastung: 3000 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,06*
€ 1.651,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,06*
€ 1.638,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,70*
€ 1.553,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,41*
€ 1.501,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,98*
€ 1.437,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.