Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Selbstkipper RSK-30 - RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RR Industrietechnik Selbstkipper RSK-30 - RAL 2004
RR Industrietechnik Selbstkipper RSK-30 - RAL 2004
RR Industrietechnik Selbstkipper RSK-30 - RAL 2004
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400223
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400223
EAN/GTIN:
     4251305402204
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der Selbstkipper RSK-30 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren von Schuttgütern aller Art und lässt sich mühelos entleeren. Direkt vom Staplersitz kann die Kippmulde per Seilzug entriegelt werden und schwenkt selbstständig vor. Nach Entleerung schwenkt die Mulde selbstständig zurück und verriegelt erneut. Über die Abrollkufen wird ein staplerschonendes Kippen ermöglicht, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist. Gleichzeitig erreichert der Kippcontainer trotz Radsatz eine sehr niedrige Bauhöhe, da die Rollen integriert im Fahrrahmen sind.

Ausstattung RR Industrietechnik Selbstkipper RSK-30

  • Farbe RAL 2004 reinorange
  • Material Stahl - pulverbeschichtung
  • Maße 830 x 1350 x 810 mm
  • Schüttkantenhöhe 700 mm
  • Inhalt / Volumen 300 dm³
  • Traglast 750 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen U-Profil mit Querverstärkung - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Niedrige Bauhöhe trotz Radsatz, durch im Fahrrahmen integrierte Rollen
  • Staplerschonendes Kippen über die Abrollkufen
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Auf Wunsch kann der Muldenkipper gegen Mehrpreis mit einem Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 830 mm
Tiefe: 1350 mm
Belastung: 750 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,17*
€ 822,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,08*
€ 841,45*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 730,93*
€ 875,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,66*
€ 884,51*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,38*
€ 978,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,43*
€ 970,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,05*
€ 937,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,45*
€ 910,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,17*
€ 868,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 79,24*
Zubehör
Denios
195522
ab € 126,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.