Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-200 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-200 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-200 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-200 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100600224
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100600224
EAN/GTIN:
     4251305402112
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der Schwerlastkipper RMK-200 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren von besonders schweren Schuttgütern, Produktionsrohstoffen oder Betriebsabfällen. Über die Abrollkufen wird ein staplerschonendes Kippen ermöglicht, da beim Entleerungsvorgang der Schlag auf das Hubgerüst des Staplers vermieden wird. Direkt vom Staplersitz kann die Kippmulde per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist. So können Schuttgüter sicher und einfach transportiert werden.

Ausstattung RR Industrietechnik Schwerlastkipper RMK-200

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 2150 x 1630 x 1270 mm
  • Schüttkantenhöhe 1055 mm
  • Inhalt / Volumen 2000 dm³
  • Traglast 3000 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung - 3 mm
  • Grundrahmen mit Querverstärkung - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Staplerschonendes Kippen über die Abrollkufen - kein Schlag auf das Hubgerüst
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Auf Wunsch kann der Muldenkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Bei diesem Schwerlastkipper muss der Kipperbehälter komplett befüllt sein, um zu kippen.

Breite: 2150 mm
Tiefe: 1630 mm
Belastung: 3000 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.983,52*
€ 2.164,26*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.958,71*
€ 2.280,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.960,72*
€ 2.288,47*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,26*
€ 2.575,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,14*
€ 2.553,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,73*
€ 2.455,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.019,63*
€ 2.403,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,52*
€ 2.360,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.