Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Minikipper RMI-25 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Minikipper RMI-25 - RAL 5010
RR Industrietechnik Minikipper RMI-25 - RAL 5010
RR Industrietechnik Minikipper RMI-25 - RAL 5010
RR Industrietechnik Minikipper RMI-25 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800722
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800722
EAN/GTIN:
     4251305409623
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der Minikipper RMI-25 für Gabelstapler von RR Industrietechnik hat kompakte Abmessungen und kann so kleinere Güter einfach und schnell transportieren oder sammeln. Mit niedriger Bauhöhe lässt sich der Kipper problemlos an Maschinen oder Einfahrten, in Nischen unterstellen. Direkt vom Staplersitz kann die Kippmulde per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist.

Ausstattung RR Industrietechnik Minikipper RMI-25

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 975 x 1075 x 450 mm
  • Schüttkantenhöhe 450 mm
  • Inhalt / Volumen 250 dm³
  • Traglast 600 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen mit Querverstärkung - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Auf Wunsch kann der Muldenkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 975 mm
Tiefe: 1075 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,36*
€ 537,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 538,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,12*
€ 564,73*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 492,51*
€ 610,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,76*
€ 618,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,73*
€ 672,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,74*
€ 662,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,77*
€ 605,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.