Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-DST 40 - RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-DST 40 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-DST 40 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-DST 40 - RAL 7016
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120100081
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120100081
EAN/GTIN:
     4251305413804
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen

Der Kastenwagen RKW-DST für Deichselstapler von RR Industrietechnik ist optimal zur manuellen und ebenerdigen Entleerung verschiedener Güter. Durch einen zusätzlichen Schiebegriff am Kastenrücken, kann der Kippbehälter einfach verfahren oder gekippt werden. Zusätzlich besitzt der Kippwagen einen Radsatz aus Polyamid sowie eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers. Die Ausführung mit Einfahrtaschen auf Europalettenmaß ermöglicht zudem den Transport mit Mitgänger-Flurförderfahrzeugen.

Ausstattung RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-DST 40

  • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 740 x 1450 x 1000 mm
  • Inhalt / Volumen 400 dm³
  • Schüttkantenhöhe 900 mm
  • Traglast 600 kg
  • Kasten aus Stahlblech - 2 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech - 3 mm
  • Für Front- und Deichselstapler
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Radsatz aus Polyamid
  • Mit Einfahrtaschen auf Europalettenmaß für den Transport mit Mitgänger-Flurförderfahrzeugen
  • Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Behälter mit einem Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 1440 mm
Tiefe:
Höhe: 1000 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,90*
€ 790,10*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 708,64*
€ 863,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,40*
€ 871,99*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,65*
€ 928,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,44*
€ 864,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,90*
€ 818,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.