Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Muldenkipper RTK-30 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Muldenkipper RTK-30 - RAL 5010
RR Industrietechnik Muldenkipper RTK-30 - RAL 5010
RR Industrietechnik Muldenkipper RTK-30 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120100150
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120100150
EAN/GTIN:
     4251305415785
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Der Muldenkipper RTK-30 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren sowie Entladen von Schuttgütern aller Art. Eine spezielle Scherenemchanik gewährleistet eine stapler- sowie materialschonende Entleerung. Da Behälter und Grundrahmen fest miteinander verbunden sind, kann ebenfalls eine optimale Führung bei dem Kippvorgang sichergestellt werden. Eine Entriegelung kann per Seilzug einfach vom Staplersitz geschehen. Der Kippbehälter ist aus robustem sowie langlebigen Stahlblech gefertigt und durch eine Kettensicherung zusätzlich gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert.

Ausstattung RR Industrietechnik Muldenkipper RTK-30

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 830 x 1180 x 680 mm
  • Schüttkantenhöhe 570 mm
  • Inhalt / Volumen 300 dm³
  • Traglast 800 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung - 3 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech mit Querverstärkung - 6 mm
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Spezielle Scherenmechanik für eine material- und staplerschonende Entleerung
  • Grundrahmen und Behälter sind fest miteinander verbunden - optimale Führung während des Kippvorgangs
  • Entriegelung mit Seilzug vom Staplersitz
  • Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Abrollkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz ø 175 mm, Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 830 mm
Tiefe: 1160 mm
Belastung: 900 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,52*
€ 662,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,88*
€ 662,95*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 623,76*
€ 709,23*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,12*
€ 715,72*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 629,07*
€ 760,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,72*
€ 851,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,00*
€ 836,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,22*
€ 803,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,67*
€ 781,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,12*
€ 747,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.