Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk Räderregal Anbaufeld 2500 x 875 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk Räderregal Anbaufeld 2500 x 875 x 400 mm
Regalwerk Räderregal Anbaufeld 2500 x 875 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-69209-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-69209-40
EAN/GTIN:
     4250797553937
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert

Das Räderregal von Regalwerk eignet sich ideal zur Einlagerung von Kompletträdern inklusive Felgen. Das Anbaufeld dient als Erweiterung für das Grundfeld und bietet die Möglichkeit, jederzeit neuen Stauraum zu schaffen. Stufenbalken an jeder Fachebene verhindern zudem ein Wegrollen der gelagerten Reifen und der Rahmen ist bei der Lieferung bereits vormontiert, sodass eine schnelle Einsatzbereitschaft garantiert ist.

Ausstattung Regalwerk Räderregal Anbaufeld 2500 x 875 x 400 mm

  • Fachlast: 250 kg
  • Feldlast: 2000 kg
  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 875 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • 4 Fachebenen mit Stufenbalken
  • Rahmen fertig vormontiert
  • Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 875 mm
Feldtiefe: 400 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 158,64*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 133,86*
€ 168,67*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.