Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk ARTUS Fassregal hawego AT71 Grundfeld 3000 x 2700 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk ARTUS Fassregal hawego AT71 Grundfeld 3000 x 2700 x 1100 mm
Regalwerk ARTUS Fassregal hawego AT71 Grundfeld 3000 x 2700 x 1100 mm
Regalwerk ARTUS Fassregal hawego AT71 Grundfeld 3000 x 2700 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B4-72213-1100-H
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72213-1100-H
EAN/GTIN:
     4262428230827
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal

Die Regalwerk ARTUS Fassregale hawego bieten die ideale Lösung für eine liegende Einlagerung von Fässern. Das Regal besteht dabei aus dem ARTUS Palettenregal sowie Fassauflagen, welche auf die Auflageträger des Regals aufgelegt und durch angeschweißte Winkel arretiert werden. So liegen die Fässer sicher im Regal und können nicht herumrollen. Im Set enthalten sind 6 Fassauflagen - auf eine Fachebene passen maximal 3 Fassauflagen. Die Grundregale können jederzeit beliebig um weitere Anbauregal erweitert werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Ausstattung Regalwerk ARTUS Fassregal hawego AT71 Grundfeld 3000 x 2700 x 1100 mm

  • Höhe 2500 mm
  • Breite 2700 mm
  • Tiefe 1100 mm
  • 2 Trägerebenen
  • Inklusive 6 Fassauflagen - 6 Fassplätze für je 200-Liter-Fässer (Fassdurchmesser 600 mm)
  • Fassauflage horizontal mit Endanschlag - lackiert in RAL 2004

Zusätzlich kann gegen Mehrpreis eine praktische Auffangwanne aus Polyethylen erworben werden.

Höhe: 3000 mm
Feldbreite: 2700 mm
Feldtiefe: 1100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,89*
€ 1.609,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,20*
€ 1.599,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,36*
€ 1.520,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,22*
€ 1.466,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,71*
€ 1.400,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.