Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk RUDI Schraubregal 350|6 Anbaufeld 2500 x 1005 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk RUDI Schraubregal 350|6 Anbaufeld 2500 x 1005 x 500 mm
Regalwerk RUDI Schraubregal 350|6 Anbaufeld 2500 x 1005 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B5-23611-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B5-23611-50
EAN/GTIN:
     4250797520380
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal Rudi
Rudi Regal

Das RUDI Schraubregal von Regalwerk eignet sich für zahlreiche Einsatzzwecke sowohl privat als auch im Betrieb. Mit Hilfe von Anbaufeldern lässt sich das Grundregal jederzeit erweitern, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Fachebenen sind zudem in einem Rastermaß von 25 mm frei verstellbar und die Aussteifung erfolgt über Eckwinkel, sodass eine beidseitige Regalnutzung möglich ist.

Ausstattung Regalwerk RUDI Schraubregal 350|6 Anbaufeld 2500 x 1005 x 500 mm

  • Fachlast: 350 kg
  • Feldlast: 1400 kg
  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 1005 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • 6 Stahlfachböden mit Rohrkante 40 mm
  • Aussteifung über Eckwinkel

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 500 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,92*
€ 316,60*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 294,38*
€ 361,86*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.