Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk EMMA Weitspannregal Stahlpaneel 2700 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk EMMA Weitspannregal Stahlpaneel 2700 x 800 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal Stahlpaneel 2700 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B7-83213-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-83213-K
EAN/GTIN:
     4250797550943
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Breitfachregal
Großfachregal

Das EMMA Weitspannregal Stahlpaneel kann als Einzelkomponente zu dem EMMA Weitspannregal erworben werden und bietet zusätzlichen Stauraum durch eine weitere Fachebene. Die Stahlpaneele setzen sich aus mehreren Teilelementen zusammen, welche 150 und 200 mm breit sind. Je nach Feldbreite variert die Anzahl der Teilelemente.

Ausstattung EMMA Weitspannregal Stahlpaneel 2700 x 800 mm

  • Regaltiefe 800 mm
  • Feldbreite 2700 mm
  • Maximale Fachlast 700 kg
  • Stahlpaneel - Oberfläche verzinkt
  • 2x Teilelement 150 mm
  • 12x Teilelement 200 mm

Feldbreite: 2700 mm
Feldtiefe: 800 mm
Belastung: 700 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 182,14*
€ 226,33*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,85*
€ 230,03*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.