Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung - lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung - lackiert
Schake Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung - lackiert
Artikel-Nr.:
     7588-SK-11193
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11193
EAN/GTIN:
     4250384700614
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge

Die Schutzgeländerzwinge von Schake kommt für die Absturzsicherung bei erhöhten Arbeiten zum Einsatz und wird mittels Keilwirkung auf die Decke aufgepresst. Geeignet ist die Zwinge hierbei für 40 cm dicke Decken. Der Keil zum Erzeugen des nötigen Drucks ist mit einer Ketter unverlierbar an der Zwinge befestigt. Zur Absturzsicherung können Bretter in die drei dafür vorgesehenen Haken eingehängt und mit Nägeln in den vorhandenen Bohrungen angebracht werden. Schutzgeländerzwingen sind besonders stabil, schnell spannbar und optional in der lackierten oder verzinkten Ausführung erhätlich.

Ausstattung Schake Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung

  • Bis zu 40 cm dicke Decken
  • Ausführung lackiert
  • Länge 1,10 m
  • Inkl. Haken und Bohrungen für 3 Bretter

Länge: 1100 mm
Gewicht: 6,2 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,37*
€ 55,99*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 58,51*
€ 74,73*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 58,37*
€ 74,75*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 75,33*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 78,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
70855
ab € 96,98*
Zubehör
Schake
70851
ab € 486,30*
Zubehör
Schake
70800
ab € 1.227,58*
Zubehör
Schake
70854
ab € 221,92*
Zubehör
Schake
70810
ab € 296,53*
Zubehör
Schake
70820
ab € 454,07*
Zubehör
Schake
70830
ab € 578,80*
Zubehör
Schake
70840
ab € 785,44*
Zubehör
Schake
70850
ab € 1.063,97*
Zubehör
Schake
70852
ab € 172,35*
Zubehör
Schake
70853
ab € 299,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.