Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schutzgeländerzwinge Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schutzgeländerzwinge Protection
Schake Schutzgeländerzwinge Protection
Schake Schutzgeländerzwinge Protection
Artikel-Nr.:
     7588-SK-112960
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     112960
EAN/GTIN:
     4250384752088
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge

Die Schake Befestigungszwinge Typ Protection ist aus Vierkantrohr gefertigt und dient der Befestigung von Rohbaugitter aus Bodenplatten mittels Klemmen. Die Zwinge ist bequem klemmbar über eine Flügelmutter mit Spindel und eignet sich für Deckenstärken bis 40 cm. Für den Einsatz als Variante zum Aufdübeln ist die Zwinge vom Pfosten demontierbar.

Ausstattung Schake Schutzgeländerzwinge Protection

  • Vierkantrohr
  • Für Deckenstärke 0 - 40 cm
  • Klemmbar über Flügelmutter mit Spindel
  • Pfostenhöhe Überflur 1,1 m
  • Mit beweglicher oberer Halterung
  • Abgewinkelter Bodenhalterung unten
  • Demontierbar für den Einsatz als Pfosten zum Aufdübeln
  • Befestigung von Rohbaugitter aus Bodenplatten mittels Klemmen

Länge: 1100 mm
Gewicht: 8,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.