Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Kanalstreben Perfekt Ø 48 mm Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Kanalstreben Perfekt Ø 48 mm Gr.3
Schake Kanalstreben Perfekt Ø 48 mm Gr.3
Artikel-Nr.:
     7588-SK-20233
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20233
EAN/GTIN:
     4250384701765
Suchbegriffe:
Kanalstrebe
schake kanalstrebe

Schake Kanalstreben "Perfekt" Größe 3 lackiert

Bei der Schake Kanalstrebe handelt es sich um eine bewährte Stütze für den klassischen Tiefbau. Die Kanalstrebe kann zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden verwendet werden. Für ein sicheres Arbeiten an der Baustelle sorgt ein Sicherungsring an Spindel und Rohr.

Ausstattung Schake Kanalstreben "Perfekt" Größe 3

  • Stahl braun lackiert
  • Spindel Ø 48,3 mm
  • Außenrohr Ø 57 mm
  • Verstellbereich 1,20 - 2,10 m
  • 100 x 150 mm Auflagewinkel auf beiden Seiten

Die Schake Kanalstreben entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 4124. Kanalstreben dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.

Länge: 1,20 - 2,10 m
Belastung: 60,10 - 51,70 kN
Stellbereich: 1200 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 74,38*
€ 93,87*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,75*
€ 93,89*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 78,32*
€ 97,97*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 109,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 117,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 39,91*
Ähnlich
Schake
ab € 41,95*
Ähnlich
Schake
ab € 28,32*
Ähnlich
Schake
ab € 32,00*
Ähnlich
Schake
ab € 23,81*
Ähnlich
Schake
ab € 24,21*
Ähnlich
Schake
ab € 59,79*
Ähnlich
Schake
ab € 26,17*
Ähnlich
Schake
ab € 65,59*
Ähnlich
Schake
ab € 109,90*
Ähnlich
Schake
ab € 137,26*
Ähnlich
Schake
ab € 102,05*
Ähnlich
Schake
ab € 15,99*
Ähnlich
Schake
ab € 14,95*
Ähnlich
Schake
ab € 9,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.