Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Grabenbrücke Kunststoff 1,70 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Grabenbrücke Kunststoff 1,70 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke Kunststoff 1,70 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-20261
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20261
EAN/GTIN:
     4250384748715
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
schake grabenbrücke

Schake Grabenbrücke Kunststoff 1,70 m lang - Breite 1,00 m.

Die Schake Grabenbrücke aus Kunststoff dient als sicherer Übergang über Gräben, Kanälen und sonstigen Hindernissen.

Ausstattung Schake Grabenbrücke Kunststoff 1,70 x 1,00 m

  • Material Nutzfläche Kunststoff - Material Geländer Stahl
  • Nutzfläche aus rutschfestem Kunststoff mit seitlich einstbaren Geländern aus verzinktem Stahl
  • Belastung 1000 kg
  • Geländerhöhe 1,00 m
  • Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektoren
  • Mit Tragegriff und Tastleiste

Kunststoffbeläge lassen sich in der Breite verlängern, sodass eine beliebige Anwendung möglich ist.

Länge: 1,70 m
Breite: 1,00 m
Gewicht: 35 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,49*
€ 400,80*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 340,43*
€ 400,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 401,90*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 332,54*
€ 444,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,27*
€ 451,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
20281
ab € 677,73*
Ähnlich
Schake
ab € 3.580,85*
Ähnlich
Schake
ab € 3.229,95*
Ähnlich
Schake
20270
ab € 580,66*
Ähnlich
Schake
20271
ab € 635,82*
Ähnlich
Schake
20272
ab € 813,34*
Ähnlich
Schake
20273
ab € 976,05*
Ähnlich
Schake
ab € 816,26*
Ähnlich
Schake
ab € 1.024,12*
Ähnlich
Schake
ab € 1.188,11*
Ähnlich
Schake
ab € 4.140,47*
Ähnlich
Schake
ab € 1.091,90*
Ähnlich
Schake
ab € 1.486,42*
Ähnlich
Schake
ab € 2.600,70*
Ähnlich
Schake
ab € 3.245,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.