Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Transporttraverse für 25 Mobilzäune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Transporttraverse für 25 Mobilzäune
Schake Transporttraverse für 25 Mobilzäune
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B210
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B210
EAN/GTIN:
     4250384703868
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse

Die Schake Lager- und Transporttraverse wurde speziell entwickelt für den Transport und die Lagerung von Standard-Bauzaunelementen. Die Transportpalette eignet sich für die Aufnahme von 25 Stück Bauzaunelementen mit 3,50 m Länge und kann sowohl auf der Langsseite, als auch auf der Kopfseite mit dem Stapler befahren werden. Zusätzlich kann die Palette auch mit dem Kran auf der Baustelle versetzt werden.

Schake Transporttraverse für 25 Bauzäune

  • Material Stahl verzinkt
  • Für Standardbauzaun mit Länge 3,50 m
  • Verwendbar für 25 Bauzäune
  • Für beidseitigen Staplertransport geeignet
  • 4 angeschweißte Ösen für Kranbetrieb
  • Lieferung ohne Bauzaunelemente und ohne Bauzaunfüße

Die Firma Schake bietet qualitativ hochwertige Absperrtechnik und Baugeräte "Made in Germany". Neben der Transporttraverse für Bauzaun bietet Schake ein umfangreiches Sortiment an weiteren Stapelpaletten, Lager- und Transportpaletten.

Länge: 3,56 m
Breite: 1,02 m
Gewicht: 92 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,21*
€ 489,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,06*
€ 489,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,59*
€ 504,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,72*
€ 534,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,93*
€ 759,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,55*
€ 903,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,37*
€ 891,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,23*
€ 853,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,62*
€ 836,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,93*
€ 819,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.290,79*
Zubehör
Schake
ab € 2.819,14*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,05*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.871,48*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,29*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.436,60*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.965,37*
Zubehör
Schake
ab € 446,77*
Zubehör
Schake
ab € 469,69*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,66*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,53*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,44*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,10*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,79*
Zubehör
Schake
3B1223
ab € 52,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.