Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaunfuß Beton 25,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bauzaunfuß Beton 25,0 kg
Schake Bauzaunfuß Beton 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3F101
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F101
EAN/GTIN:
     4250384740214
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun

Schake Bauzaunfuß Beton 25 kg

Der Schake Bauzaunfuß aus Beton ist für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen zu verwenden.

Ausstattung Schake Bauzaunfuß Beton 25 kg

  • Breite 180 mm - Länge 690 mm - Höhe 130 mm
  • Mit 4 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohren
  • Inklusive Tragegriffe

Größe: 0,69 x 0,22 x 0,12 m
Gewicht: 25 kg

Weitere Suchbegriffe: bauzaun schake, bauzaun, Schake, Scharke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 12,07*
€ 16,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 12,01*
€ 16,76*
5 Tage
50
3
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 33,52*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 38,93*
7 Tage
150
5
Frei Haus
ab € 34,854*
€ 43,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.283,80*
Zubehör
Schake
ab € 2.813,80*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.366,97*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.875,71*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,58*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,35*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,24*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.442,96*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.961,66*
Zubehör
Schake
ab € 444,20*
Zubehör
Schake
ab € 473,20*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 70,00*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,44*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,57*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.