Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Leitkegel gelb | schwarz 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Leitkegel gelb | schwarz 750 mm
Schake Leitkegel gelb | schwarz 750 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3L750G
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L750G
EAN/GTIN:
     4250384740337
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Die Schake Pylonen in gelb | schwarz sind tagesleuchtend und aus robustem PVC Material gefertigt. Die Leitkegel von Schake weisen eine gute Standfestigkeit aus und sind der ideale Begleiter für schnelles und kurzfristiges Absichern im Lager oder auf Parkplätzen.

Ausstattung Schake Leitkegel gelb | schwarz 750 mm

  • Material PVC - Farbe gelb | schwarz
  • Bauhöhe 750 mm
  • Tagesleuchtende Variante geeignet für den reinen Tageseinsatz
  • Einsetzbar in Bereichen die nicht der Straßenverkehrsordnung unterliegen
  • Durchdachte Bauweise für gute Standfestigkeit
  • Stapelbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung

Schake Leitkegel sind in mehreren Ausführung bei uns erhältlich. Sie erhalten die Pilonen in unterschiedlichen Höhen, Farbvarianten und für verschiedenste Einsatzzwecke.

Höhe: 750 mm
Gewicht: 3,2 kg

Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,79*
€ 40,99*
6 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 44,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 35,48*
€ 47,26*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 39,96*
€ 53,10*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,82*
Zubehör
Schake
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.