Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrband doppelseitig bedruckt rot | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrband doppelseitig bedruckt rot | weiß
Schake Absperrband doppelseitig bedruckt rot | weiß
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3WT8500
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3WT8500
EAN/GTIN:
     4250384726690
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 500m rot
absperrband

Schake Absperrband rot-weiß bedruckt für den Einsatz bei kurzfristigen Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen. Das Flatterband mit 500 m auf der Rolle ist extrem reissfest, beidseitig in den Signalfarben rot und weiß bedruckt und wird in einem stabilen Abrollkarton geliefert.

Länge: 500,00 m
Gewicht: 1 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 14,36*
€ 19,83*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 14,35*
€ 19,85*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 33,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 59,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 74,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 55,44*
Ähnlich
Schake
ab € 29,40*
Ähnlich
Schake
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.