Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten anfahrsicher UDP 70 x 70 mm rot - 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten anfahrsicher UDP 70 x 70 mm rot - 500 mm
Schake Absperrpfosten anfahrsicher UDP 70 x 70 mm rot - 500 mm
Schake Absperrpfosten anfahrsicher UDP 70 x 70 mm rot - 500 mm
Schake Absperrpfosten anfahrsicher UDP 70 x 70 mm rot - 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-40215UZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40215UZB
EAN/GTIN:
     4250384705046
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Der anfahrsichere Absperrpfosten von Schake ist bei einer Schub- oder Stoßkraft elastisch. Die Parkplatzsperre wird entweder per Dübelbefestigung mit einer Bodenplatte oder mittels einer Bodenhülse montiert. Der Absperrpfosten verfügt zudem über ein Profilzylinderschloss und kann jederzeit flexibel umgelegt werden, um beispielsweise Baustellen- oder Rettungsfahrzeuge passieren zu lassen.

Ausstattung Schake Anfahrsicherer Absperrpfosten UDP 70 x 70 mm rot | weiß - 500 mm

  • Material: Stahlrohr 70x70 mm
  • Farbe: rot weiß mit reflektierenden Leuchtstreifen
  • elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
  • Überflur: 500 mm
  • Überfahrhöhe: ca. 95 mm
  • umlegbar mit Profilzylinderschloss
  • 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
  • mit Bodenplatte Ø 200 mm
  • oder zur Befestigung an Bodenhülse
  • Gewicht: 8,0 kg

Höhe: 500 mm
Breite:
Holmstärke:

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,92*
€ 199,57*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 164,47*
€ 199,57*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 164,95*
€ 200,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 224,86*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,81*
€ 231,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.