Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Höhenbegrenzer Barriere 100 x 50 mm gelb | schwarz einseitig markiert ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Höhenbegrenzer Barriere 100 x 50 mm gelb | schwarz einseitig markiert ...
Schake Höhenbegrenzer Barriere 100 x 50 mm gelb | schwarz einseitig markiert ...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4117.40BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4117.40BG
EAN/GTIN:
     4250384747565
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer

Schake Höhenbegrenzer sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Barrieren aus Aluminium sichern Einfahrten, Hallen mit eingeschränktem Höhenmaß oder Unterführungen.

Schake Barriere 100 x 50 mm einseitig markiert 4000 mm

  • Material Aluminium 100 x 50 mm gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Mit seitlichen Schutzkappen
  • Inklusive 2 x 1 m Stahlkette verzinkt

Diese Art der Höhenbegrenzung ist nicht zulässig für den öffentlichen Verkehrsraum.

Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.

Länge: 4000 mm
Höhe: 100 mm
Gewicht: 6 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 218,90*
€ 265,54*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 153,32*
€ 265,57*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,43*
€ 272,49*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 283,97*
€ 344,98*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.