Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schutzgeländer Stahl Querholm 60 x 40 mm gelb | schwarz - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schutzgeländer Stahl Querholm 60 x 40 mm gelb | schwarz - 800 mm
Schake Schutzgeländer Stahl Querholm 60 x 40 mm gelb | schwarz - 800 mm
Schake Schutzgeländer Stahl Querholm 60 x 40 mm gelb | schwarz - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4208BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4208BG
EAN/GTIN:
     4250384736408
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

Schutzgeländer von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Geländer können in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen. Die Rammschutzgeländer dienen als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern oder Regalen. Durch leichtes Zusammenstecken und Aufdübeln ist die Montage einfach und unkompliziert. Die Querholme werden einfach in die Aufnahmelaschen der Standpfosten eingelgt und mittels Schrauben fixiert (Ohne Verschraubung ist das Geländer auch als temporäre Absicherung nutzbar).

Ausstattung Schake Querholm 60 x 40 mm

  • Material Stahl feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Stahlrohr 60 x 40 m
  • Rohlänge 800 mm
  • Rastermaß 1000 mm
  • Variabel verschraubbar an Standpfosten
  • Inklusive Befestigungsschrauben

Länge: 800 mm
Gewicht: 3 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,18*
€ 42,53*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 36,28*
€ 49,01*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 36,16*
€ 49,03*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 35,02*
€ 59,49*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 147,64*
Zubehör
Schake
ab € 138,74*
Zubehör
Schake
ab € 94,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.