Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollerständer OEV - 5 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollerständer OEV - 5 Einstellplätze
Schake Rollerständer OEV - 5 Einstellplätze
Schake Rollerständer OEV - 5 Einstellplätze
Artikel-Nr.:
     7588-SK-421.92
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     421.92
EAN/GTIN:
     4250384747428
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollerständer

Die Schake Rollerständer eignen sich ideal zum sicheren Abstellen von Cityrollern und E-Scootern. Mit Hilfe der verschließbaren Halteringe, kann der Roller mit einem Vorhängeschloss zuverlässig gegen Diebstahl gesichert werden und verfügt auch bei Witterungseinflüssen über eine hohe Standsicherheit.

Schake Rollerständer OEV - 5 Einstellplätze

  • Material: Stahlrohr feuerverzinkt 40 x 40 mm
  • Gesamtbreite: 1500 mm für 5 Einstellplätze
  • Höhe: ca. 500 mm mit Überflur
  • mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss
  • für die ortsfeste Montage zum Einbetonieren

Höhe: 500 mm
Breite: 1500 mm
Gewicht: 16 kg

Weitere Suchbegriffe: e scooter zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,34*
€ 257,01*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 209,85*
€ 257,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,63*
€ 258,39*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 262,40*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,95*
€ 270,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 719,39*
Ähnlich
Schake
ab € 665,04*
Ähnlich
Schake
ab € 301,72*
Ähnlich
Schake
ab € 281,36*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 146,10*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,69*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 209,78*
Ähnlich
Schake
421_99
ab € 227,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.