Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollerständer mit Bügel ODV - 5 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollerständer mit Bügel ODV - 5 Einstellplätze
Schake Rollerständer mit Bügel ODV - 5 Einstellplätze
Schake Rollerständer mit Bügel ODV - 5 Einstellplätze
Artikel-Nr.:
     7588-SK-421.99
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     421.99
EAN/GTIN:
     4250384747466
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollerständer

Die Schake Rollerständer mit Bügel eignen sich ideal zum sicheren Abstellen von Cityrollern und E-Scootern. Mit Hilfe der verschließbaren Halteringe, kann der Roller mit einem Vorhängeschloss zuverlässig gegen Diebstahl gesichert werden und verfügt auch bei Witterungseinflüssen über eine hohe Standsicherheit.

Scooter Rollerständer mit Bügel ODV - 5 Einstellplätze

  • Material: Stahlrohr feuerverzinkt Ø 48 mm
  • Gesamtbreite: 1500 mm für 5 Einstellplätze
  • Höhe: ca. 1000 mm mit Überflur
  • mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss
  • für die ortsfeste Montage mit Bohrungen zum Aufdübeln

Höhe: 1000 mm
Breite: 1500 mm
Gewicht: 28,6 kg

Weitere Suchbegriffe: e scooter zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 229,25*
€ 279,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 280,00*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 306,65*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 254,05*
€ 306,76*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,64*
€ 335,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,02*
€ 397,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 719,77*
Ähnlich
Schake
ab € 668,47*
Ähnlich
Schake
ab € 302,49*
Ähnlich
Schake
ab € 280,59*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 145,37*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,87*
Ähnlich
Schake
421_92
ab € 182,37*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 210,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.