Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Fahrradanlehnbügel Stahl Bogen OE Ø 48 mm - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Fahrradanlehnbügel Stahl Bogen OE Ø 48 mm - verzinkt
Schake Fahrradanlehnbügel Stahl Bogen OE Ø 48 mm - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-422.50
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     422.50
EAN/GTIN:
     4250384708412
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Der Fahrradanlehnbügel Stahl von Schake eignet sich optimal zum Abstellen sowie Sichern von Fahrrädern.

Ausstattung Fahrradanlehnbügel Stahl Bogen OE Ø 48 mm - verzinkt

  • Material Stahl feuerverzinkt
  • Ausführung ortsfest zum Einbetonieren
  • Stahlrohr Ø 48 mm
  • Gesamtbreite ca. 1400 mm
  • Höhe Überflur ca. 850 mm

Länge: 1400 mm
Höhe: 850 mm
Gewicht: 8,8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 129,61*
€ 164,55*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,63*
€ 164,58*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,52*
€ 195,67*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 196,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 207,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.