Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schutzgeländer Stahl Mittelpfosten OD 70 x 70 mm gelb | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schutzgeländer Stahl Mittelpfosten OD 70 x 70 mm gelb | schwarz
Schake Schutzgeländer Stahl Mittelpfosten OD 70 x 70 mm gelb | schwarz
Schake Schutzgeländer Stahl Mittelpfosten OD 70 x 70 mm gelb | schwarz
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4271PBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4271PBG
EAN/GTIN:
     4250384737085
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

Schutzgeländer von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Geländer können in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen. Die Rammschutzgeländer dienen als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern oder Regalen. Durch leichtes Zusammenstecken und Aufdübeln ist die Montage einfach und unkompliziert. Die Querholme werden einfach in die Aufnahmelaschen der Standpfosten eingelgt und mittels Schrauben fixiert (Ohne Verschraubung ist das Geländer auch als temporäre Absicherung nutzbar).

Ausstattung Schake Standpfosten Mittelpfosten OD

  • Material Stahl feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Stahlrohr 70 x 70 mm
  • Für Dübelbefestigung - Mit Bodenplatte 100 x 150 mm
  • Höhe 1000 mm
  • Variabel verschraubbar an Querholm
  • Mittelpfosten für Ober- und Knieholm

Länge: 1000 mm
Höhe: 1000 mm Überflur
Gewicht: 7,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 102,50*
€ 130,17*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,57*
€ 130,19*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 112,82*
€ 143,27*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 155,83*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 160,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 164,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.