Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrkette Kunststoff 6 mm rot | weiß - 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrkette Kunststoff 6 mm rot | weiß - 25 m
Schake Absperrkette Kunststoff 6 mm rot | weiß - 25 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-430.05
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430.05
EAN/GTIN:
     4250384708504
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff

Schake Absperrkette aus Kunstoff

  • 6 mm stark
  • Farbausführung rot / weiß
  • Packungseinheit 25

Länge: 25,00 m
Materialstärke: 6 mm
Gewicht: 0,1 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,16*
€ 1,78*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 1,81*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 32,39*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 33,63*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.