Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrkette Kunststoff 8 mm gelb | schwarz - 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrkette Kunststoff 8 mm gelb | schwarz - 25 m
Schake Absperrkette Kunststoff 8 mm gelb | schwarz - 25 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-430.30
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430.30
EAN/GTIN:
     4250384708696
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff

Schake Absperrkette aus Kunstoff

  • 8 mm stark
  • Farbausführung gelb / schwarz
  • Packungseinheit 25

Länge: 25,00 m
Materialstärke: 8 mm
Gewicht: 0,1 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 2,58*
€ 3,92*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 3,95*
5 Tage
250
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,95*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 34,51*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 96,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.