Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrkette Stahl 5 mm rot | weiß - 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schake Absperrkette Stahl 5 mm rot | weiß - 10 m
Schake Absperrkette Stahl 5 mm rot | weiß - 10 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-430.50B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430.50B
EAN/GTIN:
     4250384708719
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot/weiß stahl
absperrkette stahl

Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt

  • Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet
  • Drahtstärke 5 mm
  • Packungseinheit 10 m

Länge: 10,00 m
Materialstärke: 5 mm
Gewicht: 0,4 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 9,95*
ab € 6,79*
€ 9,52*
8 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,81*
€ 9,55*
Lager 7588
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,33*
5 Tage
120
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,47*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 40,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 103,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.