Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Anlehnbügel Cortenstahl OE 80 x 40 mm - mit Edelstahlaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Anlehnbügel Cortenstahl OE 80 x 40 mm - mit Edelstahlaufsatz
Schake Anlehnbügel Cortenstahl OE 80 x 40 mm - mit Edelstahlaufsatz
Schake Anlehnbügel Cortenstahl OE 80 x 40 mm - mit Edelstahlaufsatz
Schake Anlehnbügel Cortenstahl OE 80 x 40 mm - mit Edelstahlaufsatz
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4450.175
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4450.175
EAN/GTIN:
     4250384750541
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Der Anlehnbügel aus Cortenstahl eignet sich optimal zum Abstellen von Fahrrädern und überzeugt mit einem optisch vorgerostetem Design.

Ausstattung Schake Anlehnbügel Cortenstahl 80 x 40 mm - mit Aufsatz

  • Material Cortenstahl
  • Oberfläche roh - optisch vorgerostet
  • U-Profil 80 x 40 mm
  • Zum Einbetonieren
  • Mit Edelstahlaufsatz  48 mm
  • Gesamthöhe ca. 1100 mm
  • Gesamtbreite 750 mm

Breite: 750 mm
Höhe: 1100 mm
Gewicht: 15,1 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 212,78*
€ 260,67*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 213,02*
€ 260,70*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,13*
€ 265,81*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 249,56*
€ 305,66*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.