Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl mit Querholm OD Ø 48 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl mit Querholm OD Ø 48 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl mit Querholm OD Ø 48 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.64
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.64
EAN/GTIN:
     4250384737450
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Bodenplatte
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2000 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 17,5 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 97,40*
€ 132,26*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 146,79*
€ 183,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 183,02*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 184,52*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 167,85*
€ 208,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,10*
Ähnlich
Schake
ab € 55,14*
Ähnlich
Schake
ab € 58,87*
Ähnlich
Schake
ab € 75,98*
Ähnlich
Schake
ab € 66,86*
Ähnlich
Schake
ab € 104,46*
Ähnlich
Schake
ab € 96,44*
Ähnlich
Schake
ab € 63,25*
Ähnlich
Schake
ab € 88,26*
Ähnlich
Schake
ab € 71,75*
Ähnlich
Schake
ab € 44,99*
Ähnlich
Schake
ab € 63,16*
Ähnlich
Schake
ab € 93,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.