Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rundbügel Edelstahl OE Ø 48 mm - 650 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rundbügel Edelstahl OE Ø 48 mm - 650 x 1200 mm
Schake Rundbügel Edelstahl OE Ø 48 mm - 650 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-449.65
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449.65
EAN/GTIN:
     4250384709495
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Edelstahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Edelstahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlbügel Ø 48 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Edelstahlrohr - Oberfläche geschliffen
  • Mit Rundbügel
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1200 mm
  • Oberer Abschluss halbrunder Bügel

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 650 mm
Höhe: 1200 mm
Gewicht: 8,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,41*
€ 192,74*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 155,32*
€ 192,74*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 155,05*
€ 193,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 243,65*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,14*
€ 260,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 252,37*
Zubehör
Schake
ab € 277,33*
Zubehör
Schake
ab € 180,42*
Zubehör
Schake
ab € 199,56*
Zubehör
Schake
ab € 153,79*
Zubehör
Schake
ab € 164,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.