Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm verzinkt - 1500 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm verzinkt - 1500 x 1400 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm verzinkt - 1500 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.15
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.15
EAN/GTIN:
     4250384710477
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 60 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1400 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: 1400 mm
Gewicht: 14,4 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 74,46*
€ 95,29*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 105,12*
€ 133,51*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,14*
€ 133,53*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 148,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 152,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,59*
Ähnlich
Schake
ab € 58,86*
Ähnlich
Schake
ab € 66,91*
Ähnlich
Schake
ab € 96,51*
Ähnlich
Schake
ab € 85,23*
Ähnlich
Schake
ab € 63,32*
Ähnlich
Schake
ab € 73,29*
Ähnlich
Schake
ab € 120,55*
Ähnlich
Schake
ab € 115,97*
Ähnlich
Schake
ab € 44,81*
Ähnlich
Schake
ab € 202,99*
Ähnlich
Schake
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.