Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 60 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.54
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.54
EAN/GTIN:
     4250384738020
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 60 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Bodenplatte
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2000 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 14,6 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 97,85*
€ 129,92*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 144,60*
€ 180,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,40*
€ 180,18*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 181,15*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 165,16*
€ 204,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,86*
Ähnlich
Schake
ab € 55,12*
Ähnlich
Schake
ab € 58,80*
Ähnlich
Schake
ab € 67,04*
Ähnlich
Schake
ab € 96,68*
Ähnlich
Schake
ab € 63,41*
Ähnlich
Schake
ab € 73,29*
Ähnlich
Schake
ab € 120,63*
Ähnlich
Schake
ab € 115,97*
Ähnlich
Schake
ab € 44,75*
Ähnlich
Schake
ab € 202,92*
Ähnlich
Schake
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.