| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-SK-477.04PB Herst.-Nr.: 477.04PB EAN/GTIN: 4250384745172 |
| |
|
| | |
| Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Rundbügel aus Stahl Ø 76 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden. Ausstattung Schake Universalbügel Ø 76 x 2,6 mm - Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
- Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- Ohne Querholm
- Mit Bodenplatte
- Gesamthöhe ca. 650 mm
- Oberer Abschluss halbrunder Bügel
Absperrbügel als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf. Breite: 400 mm Höhe: 650 mm Gewicht: 7,9 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 165,17* | € 202,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 164,16* | € 202,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 165,17* | € 204,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,19* | € 224,38* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,20* | € 237,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|