Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Arbeitsschirm Typ Standard - Ø 3000 mm oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Arbeitsschirm Typ Standard - Ø 3000 mm oliv
Schake Arbeitsschirm Typ Standard - Ø 3000 mm oliv
Schake Arbeitsschirm Typ Standard - Ø 3000 mm oliv
Schake Arbeitsschirm Typ Standard - Ø 3000 mm oliv
Artikel-Nr.:
     7588-SK-54300
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     54300
EAN/GTIN:
     4250384764500
Suchbegriffe:
Arbeitsschirm
Arbeitsschutzschirm

Der hochwertige Schake Arbeits- und Schweißerschirm Typ Standard dient als optimaler Witterungsschutz für verschiedene Arbeiten im Außenbereich. Der Arbeitsschirm lässt sich leicht handhaben, ist einfach zu transportieren und besonders wetterbeständig. Das Bauwollgewebe des Schirms ist wasserdruckbeständig, fäulnishämmend und nur schwer entflammbar.

Ausstattung Schake Arbeitsschirm Typ Standard - Ø 3000 mm oliv

  • Typ Standard
  • Durchmesser 3000 mm
  • 10 Felder
  • Farbe oliv
  • Aluminiumgestell 35/38 - eloxiert
  • Mit Paragonschienen
  • Baumwollgewebe ist wasserdruckbeständig, fäulnishämmend und schwer entflammbar
  • Einfach zu transportieren
  • Optimaler Witterungsschutz für verschiedene Arbeiten im Außenbereich

Optional kann der Schirm auch in anderen Farben oder mit einem individuellen Logo erworben werden. Kontaktieren Sie hierzu einfach unseren Kundenservice. 

Länge: 1,25 m - 2,20 m
Durchmesser: Ø 3,00 m
Gewicht: 8,5 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,82*
€ 439,75*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 350,17*
€ 445,87*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,16*
€ 465,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
543020A
ab € 833,42*
Ähnlich
Schake
54251
ab € 311,60*
Ähnlich
Schake
54301
ab € 421,33*
Ähnlich
Schake
54200-G
ab € 148,63*
Ähnlich
Schake
54250
ab € 244,63*
Ähnlich
Schake
542020A
ab € 743,68*
Ähnlich
Schake
544520A
ab € 1.165,91*
Ähnlich
Schake
541414H15
ab € 919,86*
Ähnlich
Schake
541818H20
ab € 953,62*
Ähnlich
Schake
541825H20
ab € 1.154,14*
Ähnlich
Schake
542121H20
ab € 1.096,61*
Ähnlich
Schake
542525H20
ab € 1.235,33*
Ähnlich
Schake
543030H21.5
ab € 1.991,95*
Ähnlich
Schake
543535H21.5
ab € 2.351,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.