Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Kettengehänge - 4 Stränge je 2,00 m - Nutzlast 3000 - 4250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Kettengehänge - 4 Stränge je 2,00 m - Nutzlast 3000 - 4250 kg
Schake Kettengehänge - 4 Stränge je 2,00 m - Nutzlast 3000 - 4250 kg
Artikel-Nr.:
     7588-SK-54620H-8
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     54620H-8
EAN/GTIN:
     4250384764609
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette

Das Kettengehänge ist ein Teil des Stützenbaumsystems und kann in verschiedenen Breiten, 2- oder 4-strängig, sowie mit oder ohne Verkürzungshaken erworben werden. Das Stützenbaumsystem von Schake erleichtert das Heben von Lasten und bietet eine besonders stabil und teleskopierbare Konstruktion. 

Ausstattung Schake Kettengehänge - 4 Stränge je 2,00 m - Nutzlast 3000 - 4250 kg

  • 4 Stränge je 2,00 m
  • Nutzlast 3000 - 4250 kg
  • Ohne Verkürzungshaken
  • 8 mm Kettenglieder

Länge: 2,00 m
Gewicht: 15 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.