Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schwerlaststützen Mittelstück 0,312 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schwerlaststützen Mittelstück 0,312 m
Schake Schwerlaststützen Mittelstück 0,312 m
Schake Schwerlaststützen Mittelstück 0,312 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-70820
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     70820
EAN/GTIN:
     4250384749576

Das Schake Schwerlaststütze Mittelstück kann einfach mit Endstücken kombiniert werden um stabile Stahlkonstruktionen in unterschiedlichen Längen zur Aufnahme von hohen Lasten zu konstruieren. Die Elemente werden mittels Zentrierzapfen lagerichtig positioniert, sodass die Verbindung durch Bohrungen in den Grundplatten leicht durchzuführen ist. Für verschiedene Längen können auch mehrere Mittelstücke - bis zu einer maximalen Bauhöhe von 11,30 m (inkl. Endstück) - miteinander kombiniert werden, sodass diese flexibel auf die Gegenbenheiten vor Ort anpassbar sind. 

Ausstattung Schake Schwerlaststütze Mittelstück 0,312 m

  • Material Stahl verzinkt
  • Länge 0,312 m
  • Zur Kombination mit Endstücken
  • Zur Aufnahme von hohen Lasten
  • Montage mehrerer Elemente sowie mit den Endstücken durch Zentrierzapfen vereinfacht
  • Leichte Verbindung durch Bohrungen in den Grundplatten
  • Stütze für Traggerüst mit 40 t Typenprüfung

Länge: 370 mm
Gewicht: 30,7 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,39*
€ 532,14*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 486,18*
€ 592,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,67*
€ 603,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,44*
€ 660,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,52*
€ 717,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,84*
€ 786,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,35*
€ 773,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,53*
€ 757,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,44*
€ 684,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 81,65*
Zubehör
Schake
ab € 81,22*
Zubehör
Schake
ab € 96,10*
Zubehör
Schake
ab € 106,26*
Zubehör
Schake
ab € 31,35*
Zubehör
Schake
ab € 29,85*
Zubehör
Schake
103125
ab € 18,99*
Zubehör
Schake
ab € 43,72*
Zubehör
Schake
ab € 48,41*
Zubehör
Schake
ab € 31,29*
Zubehör
Schake
11278V
ab € 33,89*
Zubehör
Schake
ab € 189,65*
Zubehör
Schake
ab € 20,62*
Zubehör
Schake
ab € 22,18*
Zubehör
Schake
ab € 15,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.