Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzteil für Universal- und Kurbelgerüstböcke, lackiert, 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11273)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11273)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11273)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11273)
Modellbeispiel: Aufsatzteil für Universal- und Kurbelgerüstböcke (Art. 11276)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-11273
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700867
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
  • Höhe: 1000 mm
  • Material: Stahlrohr, verzinkt Ø 48 mm
  • Auflagenhöhe: 80 mm
  • Auflagentiefe: 40 mm

|
  • zum Einstecken in die Aufnahmestutzen der Kurbel- und Universalgerüstböcke als Absturzsicherung
  • stabile Konstruktion aus Rundrohr mit diagonalen Verstärkungen
  • Auflagetraverse aus Vierkantrohr
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
lackiert
Breite:
1,20 m
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1000 mm
Auflage Höhe:
80 mm
Auflage Tiefe:
40 mm
Rohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, Kurbelgerüstbock Aufsatzteil, arbeitsbock 1m, kurbelgerüstbock aufsatzteil, schake arbeitstritt, Baustellenabsicherung, Baustellbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Geländerpfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 82,15*
€ 102,73*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 111,19*
€ 137,06*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 111,05*
€ 137,08*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 146,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 150,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
70855
ab € 97,02*
Zubehör
Schake
70851
ab € 483,19*
Zubehör
Schake
70800
ab € 1.230,31*
Zubehör
Schake
70854
ab € 221,41*
Zubehör
Schake
70810
ab € 297,02*
Zubehör
Schake
70820
ab € 454,06*
Zubehör
Schake
70830
ab € 574,31*
Zubehör
Schake
70840
ab € 785,64*
Zubehör
Schake
70850
ab € 1.061,96*
Zubehör
Schake
70852
ab € 171,90*
Zubehör
Schake
70853
ab € 298,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.