Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-380378 Herst.-Nr.: 380378 EAN/GTIN: 4003866008360 |
| |
|
| | |
| ZARGES Alubox Universalkiste K 470 IP 67 - 239 Liter Die ZARGES Aluminiumbox K 470 IP 67 mit 239 Litern Inhalt bietet Ihnen einen optimierten Schutz nach der Schutzart IP 67. Der hochwertige Spezialbehälter kommt überall dort zum Einsatz wo ein Plus an Dichtigkeit, ein erhöhter Schutz vor Staub, Nässe, Strahlwasser oder sogar ein zeitweises Untertauchen gefragt ist. Ebenso verfügt die ZARGES Aluminiumkiste K 470 IP 67 239 l über ein patentiertes ZARGES Verschluss-System. Ausstattung der ZARGES Alu Universalkiste K 470 239 l - Transportkiste aus hochwertigem Aluminium mit 239 Liter Volumen
- Innenmaß ca. 750 x 550 x 580 mm (LxBxH)
- Aussenmaß ca. 800 x 600 x 610 mm (LxBxH)
- Ausgestattet mit verlässlichem Staub- und Spritzwasserschutz
- Extra hohe Dichtigkeit nach Schutzart IP 67
- Automatische Druckausgleichseinrichtung mit Gore(TM)-Membran
- Geprüft durch TÜV SÜD
- Stapelfähigkeit durch Ecken aus Aluminiumguss
- Formstabilität durch umlaufende Sicken und Ecksicken
- Vollverschweißte Profilstöße und Aluprofilrahmen
- Ergonomische Federfallgriffe
- Gefahrgutzulassung verfügbar
- Geprüft durch TÜV SÜD
- 4 Standardgrößen erhältlich - Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
Länge: 800 mm Breite: 600 mm Höhe: 610 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, alu-transportboxen zarges, alu transportbox, Zarges, Zages, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.071,19* | € 1.121,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,85* | € 1.121,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,99* | € 1.177,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,27* | € 1.180,16* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,13* | € 1.410,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|