Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
Artikel
Thorani Blickschutzfilter, Blickschutz Filter für Laptop und Notebook, 15.4 Zoll, 16:10, 33,2 x 20,8 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7630-130079
Hersteller:
FRESPA
Herst.-Nr.:
130079
EAN/GTIN:
4251511300790
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Ihre Daten sind sicher mit Thorani
Mobilität gewinnt sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder, Chatverläufe, Nachrichten, Emails oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf das Smartphone an Dritte gelangen. Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm des Smartphones vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen bzw. sehr stark abgedunkelten Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Mobilgerät kann hingegen die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. Hinweis: Die Anbringung des Blickschutzfilters führt zu einer geringfügig dunkleren Bildschirmdarstellung, was durch die Erhöhung der Bildschirmhelligkeit kompensiert werden kann.
✅ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN
Die Blickschutzfolie schützt Ihre Daten vor fremden Einblicken, in dem sie durch eine raffinierte Anordnung von Mikrolamellen den Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ca. 30 Grad abdunkelt, bis der Bildschirm bei ca. 60 Grad annähernd schwarz erscheint (Abhängig von der Bildschirmhelligkeit und Umgebungslicht). ACHTUNG: Technsich bedingt ergibt sich eine geringfügige Verdunklung auch bei 0 Grad (direkter Draufsicht)
✅ INSTALLATION IN 2 MIN
Einfache Installation entweder durch eine dauerhafte Befestigung mit transparenten, doppelseitigen Klebesticker oder durch eine flexible Lösung mit Hilfe von Haltestreifen. Der Lieferungumfang umfasst Lösungen für beide Varianten.
✅ FLEXIBILITÄT UND PRIVATSPHÄRE
Der Sichtschutzfilter lässt sich jederzeit wieder entfernen, z.B. wenn Sie Ihrem Kollegen etwas auf Ihrem Monitor zeigen möchten.
✅ BILDSCHIRMSCHUTZ
Der Displayschutz wird durch das Anbringen der beschichteten Folie gewährt und schützt den Bildschirm vor Kratzer, Fingerabdrücken und oberflächlichen Beschädigungen.
✅ BLAULICHTFILTERFUNKTION
Alle unsere Sichtschutzfilter haben eine integrierte Blaulichtfilterschicht, die mit Nanopartikel bearbeitet eine stabile Struktur ergibt, die die schädlichen Blaulichtwellen des Displays effizient herausfiltert. Diese Schutzfunktion lässt Ihre Augen weniger ermüden und reduziert die durch Blaulicht verursachten Einschlafprobleme.
✅ EXTREM DÜNN
Unsere Sichtschutzfilter sind ultra leicht und extrem dünn konzipiert, so dass Sie Ihren Laptop auch bei angebrachten Sichtschutzfilter vollständig zuklappen können. Der Sichtschutzfilter muss nie wieder separat aufbewahrt oder verstaut werden.
✅ 2-IN-1 FUNKTION
Der Sichtschutzfilter kann beidseitig verwendet werden. Die glänzende Seite hat eine bessere Farbwiedergabe und eignet sich beim Betrachten von Bildern und Videos. Die matte Seite reduziert die Reflexion vom Umgebungslicht und eignet sich bei grellen oder blendenden Lichtverhältnissen. HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen die Anbringung der Sichtschutzfolie mit Haltestreifen vorzunehmen, um nach Bedarf die Sichtschutzfolie schnell und unkompliziert wenden zu können.
✅ LIEFERUMFANG
Thorani Blickschutzfolie, Klebesticker-Set, Haltestreifen-Set, ein Mikrofaser-Reinigungstuch und eine anwenderfreundliche Anbringungsanleitung. HINWEIS: Nicht kompatibel mit Apple Macbook. Bei Displays mit schmalem Rand (oder randlos) bitte unsere Magnetfilter bestellen.
ÜBER UNS
Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst.
... >
Lager 7630
>
Privacy Filter
>
Windows Laptop
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
bildschirmfilter laptop 15,6"
,
bildschirmfilter laptop
,
bildschirmfilter
,
Sichtschutzfilter
,
Displayschutzfolie
,
Bildschirmfolie
,
Sichtschutzfolie
,
Sichtschutz
,
Privacy
,
Filter
,
Schutzfolie
,
Blaulichtfilter
,
Blickschutz
,
Displayschutz
,
Privacyfilter
,
Lenovo
,
HP
,
ThinkPad
,
11
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorani 10er Ersatzset Klebesticker für Blickschutz Filter für Monitor, Laptop und MacBook
FRESPA
130032
ab € 15,25*
Zubehör
Thorani 1er Ersatzset Klebesticker für Blickschutzfilter für Monitor, Laptop und MacBook
FRESPA
130030
ab € 6,20*
Zubehör
Thorani 3er Ersatzset Klebesticker für Blickschutz Filter für Monitor, Laptop und MacBook
FRESPA
130031
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen